Motion
6326.C3.J20AA

FAG (SCHAEFFLER)
6326.C3.J20AA

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 130 mm de diamètre intérieur, 280 mm de diamètre extérieur, 58 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI04671627
N° MFR6326.C3.J20AA
Prix5,528.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
6326.C3.J20AA

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 130 mm de diamètre intérieur, 280 mm de diamètre extérieur, 58 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI04671627
N° MFR6326.C3.J20AA
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
Prix5,528.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    280 mm
  • Global Largeur  
    58 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Détails supplémentaires
    Protection d'isolation élevée : les paliers avec revêtement en oxyde céramique sont dentifiés par le suffixe (J20). La couche d’oxyde de céramique est très dure, résistante à l’usure et possède une bonne conductivité thermique. L’isolant J20AA est appliqué sur la bague extérieure et est deux fois plus épais que le revêtement J20AB . Il offre donc une sécurité supplémentaire même à un courant de fréquence plus élevé.
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6326-J20AA-C3
  • Revêtement de finition
    Céramique
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6326.C3.J20AA Le roulement à billes radial/à rainure profonde présente un diamètre d'alésage de 130 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 280 mm et une largeur de 58 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6326.C3.J20AA
  • Rpm max.
    4150 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +200 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    244000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    214000 N
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    63
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    4026677998255

Aperçu

Description du fabricant
BOULE À RAINURE PROFONDE EN CÉRAMIQUE 6326-J20AA-C3