Motion
1UPLJ
Keyed Padlock - Open Shackle Padlock, Shackle Diameter: 5/16 in, Shackle Material: Steel, Body Material: Steel
N° D’ARTICLE MI04673151
N° MFR1UPLJ
Prix27.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Keyed Padlock - Open Shackle Padlock, Shackle Diameter: 5/16 in, Shackle Material: Steel, Body Material: Steel
N° D’ARTICLE MI04673151
N° MFR1UPLJ
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
Prix27.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la carrosserie
    1-3/4 po
  • Dégagement horizontal
    3/4 po
  • Diamètre de la manille
    5/16 po
  • Dégagement vertical
    2-1/2 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Couleur
    Argent
  • Corps ou pare-chocs couverts
    Un pare-chocs
  • Revêtement de finition
    Lamellé
  • Nombre d’épingles
    4
  • Caractéristiques de sécurité
    Corps en acier laminé de 1-3/4in (44mm) pour une résistance supérieure, manille en acier trempé de 2-1/2in (64mm) de haut, 5/16in (8mm) de diamètre pour une résistance supérieure aux coupures, cylindres à 4 goupilles pour prévenir le crochetage, excellent choix pour les applications à clé semblables, verrous épinglés au clientetrsquo, cadenas à goupille universels pour la commodité de la clé, utilisez l’outil de détrompage universel nº 376 , clé s en minutes. Fonctionne avec la même clé que les cadenas Master Lock n° 1-6
  • Matériau de manille
    Acier
  • Type
    Cadenas à manille ouverte
  • CUP_NON
    71649083983

Aperçu

Description du fabricant
1UP LJ MASTER LOCK ÉTANÇON

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté