Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur1.8750 po
- Espacement des trous de boulon1.8750 po
- Taille du boulon3/8 po
- Alésage Diamètre1.2500 po
- Largeur du boîtier3.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.5000 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Global Hauteur1.6300 po
- Longueur totale5.3800 po
- Longueur totale Diamètre5.3800 po
- Largeur totale3.2500 po
- Poids2.3 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Roulement en acier, Phosphore revêtu de nickel
- Numéro de palierPN-20R
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- CouleurArgent
- DescriptionSupport à billes à bride à trois boulons en acier inoxydable Sealmaster monté – Roulement 52100 , revêtu de phosphore et de nickel – Verrou de vis de réglage – Résistant à la corrosion – Entretien réduit – Lubed for Life – CRBFBS-PN20R RMW
- Type de serviceService standard
- Capacité de charge dynamique4381 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionArgent
- Type de montage de brideBride 3-Bolt
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type de boîtierSupport 3-Bolt
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantSulfonate de calcium NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
- Type de lubrificationSulfonate de calcium NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
- Numéro de catalogue du fabricantCRBFBS-PN20R RMW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461374580
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Rpm max.3100 tr/min
- Vitesse maximale2300 tr/min
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Nombre de trous de montage3
- Plage de température de fonctionnement-20° à 220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- RelubrifiableNon
- Roulement de rechangePN-20R
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue pour la conduite terrestre
- Type de jointJoint à lèvres triple haute performance
- Auto-alignementOui
- SérieCRBFBS
- Capacité de charge statique2567 lbf
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461374580
Aperçu
- Acier 52100 plaqué nickel électroless à haute teneur en phosphore pour une résistance exceptionnelle à la corrosion
- Le joint d'étanchéité à triple contact avec les lèvres haute performance offre une étanchéité multidirectionnelle avec un corps et un déflecteur en acier inoxydable 304 pour minimiser la pénétration de contamination et conserver la lubrification
- Moulure en acier inoxydable passivé 316 de haute qualité à base solide offrant la plus grande résistance à la corrosion actuellement disponible pour les boîtiers en acier inoxydable.
- La construction solide avec base usinée a été conçue pour minimiser les écarts et sans matériau de remplissage
- Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt résistantes à la corrosion
- Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
- La conception à entretien réduit avec bouchon et comprend le système Sealmaster® Tapered Lands garantit que le lubrifiant sera facilement redirigé vers la canalisation.
- Graisse de qualité alimentaire conforme à la norme USDA H1