Motion
SKWCPLP-TG
Gants résistants aux coupures - taille T-Grand, niveau de coupure ANSI A4, Kevlar/polyester/doublure en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI04675300
N° MFRSKWCPLP-XL
Prix27.65 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures - taille T-Grand, niveau de coupure ANSI A4, Kevlar/polyester/doublure en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI04675300
N° MFRSKWCPLP-XL
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
Prix27.65 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Très grand

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A4
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    A4
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Cuir
  • Couleur
    Noir / Gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts recouverts de cuir
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    4
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    4
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    3
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    4
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Kevlar/Polyester/Acier inoxydable
  • Normes respectées
    ASTM Résistance aux coupures Niveau 3, CE Résistance aux coupures Niveau 3
  • Type
    Résistant aux coupures
  • CUP_NON
    779406112869

Aperçu

Description du fabricant
GANTS SKWCPLP/TG