Motion
BRG22224C3

DODGE
BRG22224C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 120 mm, DI 215 mm, largeur 58 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI04678115
N° MFRBRG22224C3
Prix1,981.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BRG22224C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 120 mm, DI 215 mm, largeur 58 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI04678115
N° MFRBRG22224C3
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
Prix1,981.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Extérieur Diamètre  
    215 mm
  • Global Largeur  
    58 mm
  • Poids
    18.7 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    143000 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    421271
  • Matériel
    421271
  • Rpm max.
    1900 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    1900 tr/min
  • Vitesse maximale
    1900 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222
  • Capacité de charge statique
    166000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782475777716

Aperçu

Description du fabricant
421271 BRG22224C3 PALIERS