Motion
4 15/16 BLOC D’OREILLER SSL PLXC

DODGE
4 15/16 SSL PLXC PILLOW BLOCK

Boîtier de bloc d’oreiller - Bloc d’oreiller divisé
N° D’ARTICLE MI04678228
N° MFR4 15/16 SSL PLXC PILLOW BLOCK
Prix28,403.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
4 15/16 SSL PLXC PILLOW BLOCK

Boîtier de bloc d’oreiller - Bloc d’oreiller divisé
N° D’ARTICLE MI04678228
N° MFR4 15/16 SSL PLXC PILLOW BLOCK
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
Prix28,403.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    7.0000 po
  • Largeur de la base
    22-1/2 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    16.6250 po à 18.8750 po
  • Alésage Diamètre  
    4.9375 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    4.9375 po
  • Global Hauteur  
    15.0625 po
  • Global Longueur  
    13.7500 po
  • Global Largeur  
    12.5000 po

Détails

  • Type de roulement
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Colliers de poussée fendus
  • Lubrification
    Huile
  • Numéro de catalogue du fabricant
    134209
  • Type de produit
    Roulements hydrodynamiques du bloc d’oreiller
  • Série
    R
  • Type de roulement
    Hydrodynamique
  • CUP_NON
    782475953950

Aperçu

Description du fabricant
134209 4 15/16 SSL PLXC BEA BLOC COUSSIN