Motion
PDNF-314

DODGE
PDNF-314

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - matériau en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04678288
N° MFRPDNF-314
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
PDNF-314

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - matériau en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04678288
N° MFRPDNF-314
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    726953
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Série
    PDFN
  • Normes respectées
    AFBMA, AGMA, ASMMA, BSA, CMA, certifié ISO 9002 , MPTA, PTDA, UL
  • CUP_NON
    782475978205

Aperçu

Description du fabricant
726953 PDNF 314 ROULEMENTS