Motion
D100Q13

BROWNING
D100Q13

Pignon à embout conique fendu - 13 dents, Q2 embouts, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04679796
N° MFRD100Q13
Prix1,829.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
D100Q13

Pignon à embout conique fendu - 13 dents, Q2 embouts, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04679796
N° MFRD100Q13
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
Prix1,829.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.0000 à 2.6250 po
  • Taille de la bague
    Q2
  • Diamètre du moyeu
    4.1250 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.5000 po
  • Diamètre extérieur
    5.8200 po
  • Largeur totale
    3.5000 po
  • Diamètre du pas
    5.2230 po
  • Largeur de la dent
    0.6690 po
  • Poids
    7.92 lb

Détails

  • Type de douille
    Bague conique fendue
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Pays d’origine
    Chine
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1183425
  • Numéro CUP du fabricant
    662289724253
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de dents
    13
  • Type de présentation
    Double
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • CUP_NON
    662289724253

Aperçu

Description du fabricant
D100Q13 SPKTS-900
  • Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
  • Dents durcies sans frais supplémentaires - Donne jusqu’à 30 dents sur les chaînes 40 à 160
  • Installation et retrait faciles
  • La douille conique fendue est disponible dans les alésages populaires de po, métrique et cannelé