Motion
103 KD 11 SS FB

KOP-FLEX
103 KD 11 SS FB

2434280 Accouplement de disque complet - Série KD11, à couplage étroit, alésage fini, 3.3800 po OAL, matériau de moyeu en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04679851
N° MFR103 KD 11 SS FB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
103 KD 11 SS FB

2434280 Accouplement de disque complet - Série KD11, à couplage étroit, alésage fini, 3.3800 po OAL, matériau de moyeu en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04679851
N° MFR103 KD 11 SS FB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    103
  • Distance entre les arbres
    0.120 po
  • Diamètre du moyeu
    2.1000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.64 po
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.0800 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.5 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.5 po
  • Diamètre extérieur
    5.4400 po
  • Longueur totale
    3.3800 po
  • Poids
    10.00 lb

Détails

  • Gamme d’alésages
    0.5 à 1.5 po
  • Type d’alésage
    Terminé
  • Dessin CAD
  • Configuration
    2 moyeux standard
  • Type de couplage de disque
    Fermer couplé
  • Forme du disque
    Festonné
  • Puissance à 100 tr/min
    6.3 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier au carbone
  • Comprend
    2 moyeux standard
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    103 KD 11 SS FB
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384155310
  • Rpm max.
    14200 tr/min
  • Nombre de disques
    2
  • Couple de crête
    667 pi-lb
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Série
    KD11
  • Capacité de couple
    4000 po

Aperçu

Description du fabricant
103 KD 11 SS FB
  • Conception à couplage à disque fermé avec moyeux réversibles pour s’adapter à diverses séparations d’arbres. Paquets de disques unitisés pour faciliter l’entretien. Ensembles de disques HT (High Torque) pour applications de service moyen. Satisfait au solde AGMA de classe 9 hors tablette, peut être équilibré par rapport à AGMA de classe 10 ou 11.