Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord103
- Distance entre les arbres0.310 po
- Diamètre du moyeu2.5700 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.66 po
- Mauvais alignement axial maximal0.0400 po
- Diamètre maximal de l’alésage1.75 po
- Diamètre min. de l’alésage0.5 po
- Diamètre extérieur3.9400 po
- Longueur totale3.6300 po
- Poids6.72 lb
Détails
- Gamme d’alésages0.5 à 1.75 po
- Type d’alésageTerminé
- Dessin CAD
- Configuration2 moyeux standard
- Type de couplage de disqueFlexion simple
- Forme du disqueFestonné
- Puissance à 100 tr/min6.3 hp
- Matériau du concentrateurAcier au carbone
- Comprend2 moyeux standard
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant103 KD 4 SS FB
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384154719
- Rpm max.18200 tr/min
- Nombre de disques1
- Couple de crête667 pi-lb
- Type de produitAccouplements de disque complets
- SérieKD4
- Capacité de couple4000 po
Aperçu
- Raccords à disque simple Flex pour les applications de désalignement angulaire seulement. Paquets de disques unitisés pour faciliter l’entretien, remplaçables sans déplacer l’équipement connecté. Ensembles de disques HT (High Torque) pour les applications de service moyen et intensif. Généralement utilisé à chaque extrémité d’un arbre flottant.