Motion
304 KD 20  SS800 FB

KOP-FLEX
304 KD 20 SS800 FB

2431070 Accouplement complet de disque - série KD20, disque, alésage fini, 9.2500 po DE, 14.7600 po OAL, matériau de moyeu en acier
N° D’ARTICLE MI04679925
N° MFR304 KD 20 SS800 FB
Prix26,146.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
304 KD 20 SS800 FB

2431070 Accouplement complet de disque - série KD20, disque, alésage fini, 9.2500 po DE, 14.7600 po OAL, matériau de moyeu en acier
N° D’ARTICLE MI04679925
N° MFR304 KD 20 SS800 FB
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
Prix26,146.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    304
  • Distance entre les arbres
    8.000 po
  • Diamètre du moyeu
    6.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.38 po
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.1700 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    4.75 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    1.5 po
  • Diamètre extérieur
    9.2500 po
  • Longueur totale
    14.7600 po
  • Poids
    132.92 lb

Détails

  • Gamme d’alésages
    1.5 à 4.75 po
  • Type d’alésage
    Terminé
  • Dessin CAD
  • Configuration
    2 moyeux standard
  • Type de couplage de disque
    Accouplement de l’entretoise
  • Forme du disque
    Festonné
  • Puissance à 100 tr/min
    141 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier au carbone
  • Comprend
    2 moyeux standard
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    304 KD 20 SS800 FB
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384154351
  • Rpm max.
    9900 tr/min
  • Nombre de disques
    2
  • Couple de crête
    14833 pi-lb
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Série
    KD20
  • Capacité de couple
    89000 po

Aperçu

Description du fabricant
304 KD 20 SS800 FB
  • Couplage d'entretoise avec section centrale assemblée en usine pour un assemblage facile. Spécialement conçu pour répondre aux spécifications API 610 . Ensembles de disques HT (High Torque) pour les applications de service moyen et intensif. Respectez le solde AGMA Classe 9 hors tablette et peut être équilibré par rapport à la classe AGMA Classe 10 ou 11.