Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord354
- Distance entre les arbres0.250 po
- Diamètre du moyeu5.9100 po
- Longueur jusqu’à l’alésage4.38 po
- Mauvais alignement axial maximal0.2000 po
- Diamètre maximal de l’alésage4.25 po
- Diamètre min. de l’alésage2 po
- Diamètre extérieur10.5000 po
- Longueur totale9.0000 po
- Poids85.00 lb
Détails
- Gamme d’alésages2 à 4.25 po
- Type d’alésageTerminé
- Dessin CAD
- Configuration2 moyeux standard
- Type de couplage de disqueFermer couplé
- Forme du disqueFestonné
- Puissance à 100 tr/min238 hp
- Matériau du concentrateurAcier au carbone
- Comprend2 moyeux standard
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant354 KD 10 SS FB
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384153958
- Rpm max.2900 tr/min
- Nombre de disques2
- Couple de crête24167 pi-lb
- Type de produitAccouplements de disque complets
- SérieKD10
- Capacité de couple145000 po
Aperçu
- Conception à couplage à disque fermé avec moyeux réversibles pour s’adapter à diverses séparations d’arbres. Paquets de disques semi-unitaires pour faciliter l’entretien, remplaçables sans déplacer l’équipement connecté. Ensembles de disques HS (à couple élevé, semi-unitaires) pour les applications de service moyen et intensif. Satisfait au solde AGMA Classe 8 hors tablette et peut être un composant équilibré par rapport à AGMA Classe 9.