Motion
45  K2 FR FB

KOP-FLEX
45 K2 FR FB

Raccord résilient complet - Taille du raccord : 45K2, type d’alésage fini, 18.0000 po de diamètre extérieur, 12.2500 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI04679945
N° MFR45 K2 FR FB
Prix56,514.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
45 K2 FR FB

Raccord résilient complet - Taille du raccord : 45K2, type d’alésage fini, 18.0000 po de diamètre extérieur, 12.2500 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI04679945
N° MFR45 K2 FR FB

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix56,514.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Raccord extérieur Diamètre  
    18.0000 po
  • Accouplement global Longueur  
    12.2500 po
  • Code de taille de raccord
    45K2
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    12.1300 po
  • Poids
    521.9400 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Terminé
  • Configuration
    Rigide flexible
  • Style de couplage
    Max-C (K2)
  • Puissance à 100 tr/min
    840 hp
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384100884
  • Rpm max.
    2120 tr/min
  • Borne F à alésage maximal
    6.7500 po
  • Moyeu R à alésage maximal
    9.7500 po
  • Couple de crête
    265000 po
  • Type de produit
    Raccords résilients complets
  • Série
    K2 FR
  • Capacité de couple
    265000 po
  • CUP_NON
    662384100884

Aperçu

Description du fabricant
45 K2 FR FB
  • Conception non lubrifiée pour les applications industrielles les plus difficiles.
  • Fournit un amortissement de torsion pour réduire les vibrations de torsion et amortir les charges de choc.
  • Conception redondante à sécurité intégrée avec pièces de verrouillage.
  • Facile à assembler et à utiliser dans un environnement chaud, humide et dur.