Motion
5H FHUB FB

KOP-FLEX
5H FHUB FB

Concentrateur de couplage d’engrenages - 5, 7-3/8 po, fini avec rainure de clavette, flexibilité totale
N° D’ARTICLE MI04679955
N° MFR5H FHUB FB
Prix4,355.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
5H FHUB FB

Concentrateur de couplage d’engrenages - 5, 7-3/8 po, fini avec rainure de clavette, flexibilité totale
N° D’ARTICLE MI04679955
N° MFR5H FHUB FB
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
Prix4,355.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    7-3/8 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    11-1/16 po
  • Code de taille de raccord
    5
  • Diamètre du moyeu
    9-1/2 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1-1/4 x 5/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6-1/32 po
  • Diamètre extérieur du manchon
    15-5/16 po

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2283158
  • Numéro CUP du fabricant
    662384405217
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage
  • Série
    H
  • Profil de la dent
    Joli
  • Capacité de couple
    441000 po
  • CUP_NON
    662384405217

Aperçu

Description du fabricant
5H FHUB FB