Motion
200H-2C  10 pi

MORSE
200H-2C 10 ft

322535 Roller Chain - Heavy Series, 200 / 2-1/2 in Pitch, Cottered, 2 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI04680047
N° MFR200H-2C 10 ft
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
200H-2C 10 ft

322535 Roller Chain - Heavy Series, 200 / 2-1/2 in Pitch, Cottered, 2 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI04680047
N° MFR200H-2C 10 ft
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.3750 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.7810 po
  • Hauteur de la plaque
    2.3340 po
  • Diamètre du rouleau
    1.5620 po
  • Largeur du rouleau
    1.5000 po
  • Résistance à la traction
    190000 lb
  • Poids par pied
    24.3 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    200 / 2-1/2 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    322535
  • Numéro CUP du fabricant
    662288456575
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Épais
  • CUP_NON
    662288456575

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU 200H-2C 10FT
  • Qualité et performance inégalées
  • Dépasse largement les normes de performance ANSI
  • Les processus de fabrication rigides permettent d’obtenir une chaîne complète
  • Prix par pied