Motion
85R 10FT

MORSE
85R 10FT

328720 Roller Chain - Standard Series, 85 / 1 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI04680165
N° MFR85R 10FT
Prix93.47 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
85R 10FT

328720 Roller Chain - Standard Series, 85 / 1 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI04680165
N° MFR85R 10FT
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
Prix93.47 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.2740 po
  • Taille de la chaîne
    1.0000 po
  • Largeur intérieure
    0.6250 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.9340 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.1250 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.3120 po
  • Longueur de la goupille
    1.2740 po
  • Hauteur de la plaque
    0.9340 po
  • Diamètre du rouleau
    0.4600 po
  • Largeur du rouleau
    0.6250 po
  • Résistance à la traction
    12500 lb
  • Poids
    1.57 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    85 / 1 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Numéro de catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288464891
  • Matériel
    Acier
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Palan sans rouleau
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • CUP_NON
    662288464891

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU 85R 10FT
  • La qualité et la performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse dépassent largement les normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible en quantités d’emballage ou par coupe à longueur rapide