Motion
KK17-2GD 1K

MORSE
KK17-2GD 1K

Embrayage à cames - Série KK, diamètre de l’alésage de 17 mm, 1.575 po de diamètre total, capacité de couple 31.7, mode de fonctionnement : arrêt arrière, indexation, dépassement
N° D’ARTICLE MI04680232
N° MFRKK17-2GD 1K
Prix719.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
KK17-2GD 1K

Embrayage à cames - Série KK, diamètre de l’alésage de 17 mm, 1.575 po de diamètre total, capacité de couple 31.7, mode de fonctionnement : arrêt arrière, indexation, dépassement
N° D’ARTICLE MI04680232
N° MFRKK17-2GD 1K
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
Prix719.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Taille de l’alésage
    17 mm
  • Diamètre total
    1.575 po
  • Largeur totale
    0.669 po
  • Poids
    0.22 lb

Détails

  • Support de roulement
    Non
  • Glisser le couple
    0.0074 pi-lb
  • Lubrification
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KK17-2GD 1K
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288927389
  • Mode de fonctionnement
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    3500
  • Course extérieure sur course à tr/min
    1900
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1573.7
  • Capacité de charge statique radiale
    831.8
  • Série
    Série KK
  • Capacité de couple
    31.7
  • CUP_NON
    662288927389

Aperçu

Description du fabricant
KK17-2GD 1K POCHETTE
  • Les embrayages mécaniques Morse offrent la sélection la plus complète et la plus polyvalente de bagues d’arrêt, de bagues de suspension et de bagues d’indexation de l’industrie. Cet embrayage à roulement général peut être utilisé avec la lubrification à l’huile et à la graisse. L'embrayage KK à roulement à billes et embrayage à came autonomes est disponible en plusieurs configurations avec différentes options d'étanchéité et options de rainure de clavette intérieure et extérieure.