Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.9375 po
- Largeur de course intérieure3.75 po
- Taille de la rainure de clavette1/2 x 3/16 po / 253 x 254 mm
- Largeur extérieure3.625 po
- Diamètre total5.375 po
- Largeur totale3.7500 po
- Poids19.00 lb
Détails
- Dessin CAD
- Glisser le couple0.63 pi-lb
- LubrificationGraisse
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantMO600A-G1-15/16FB CL
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288502272
- Mode de fonctionnementArrière-plan, indexation, dépassement
- Glissade normale de dépassement0.63 pi-lb
- Course intérieure à tr/min en surcourse2400 tr/min
- Course extérieure sur course à tr/min700
- RotationLH ou RH selon la commande
- SérieSérie M
- Capacité de couple2250
Aperçu
- Les embrayages mécaniques Morse offrent la sélection la plus complète et la plus polyvalente de bagues d’arrêt, de bagues de suspension et de bagues d’indexation de l’industrie. L’embrayage à roulement à billes de la série M contient des cames formées avec précision faites d’acier de haute qualité et d’un sol de précision. Notre embrayage le plus polyvalent, cet appareil est l’outil de travail de l’industrie MO est fabriqué avec des joints de graisse en feutre pour minimiser la traînée pour une application de course à grande vitesse. Livré avec lubrification à la graisse standard