Motion
SC0305 SG 10FT

MORSE
SC0305 SG 10FT

Silent Chain - Standard Chain, Dual Side Guide Style, 0.1875 in Pitch, 0.1563 in Overall Width, Steel Material
N° D’ARTICLE MI04680262
N° MFRSC0305 SG 10FT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
SC0305 SG 10FT

Silent Chain - Standard Chain, Dual Side Guide Style, 0.1875 in Pitch, 0.1563 in Overall Width, Steel Material
N° D’ARTICLE MI04680262
N° MFRSC0305 SG 10FT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la traction ultime moyenne
    500 lb
  • Largeur totale de la chaîne
    0.1563 po
  • Taille de la chaîne
    0.1875
  • Laçage
    2 x 3
  • Longueur totale
    10 pi
  • Pas
    0.1875 po
  • Poids
    0.12
  • Largeur entre les guides
    0.09375
  • Largeur sur les goupilles rivetées
    0.200 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Guide latéral double
  • Type de chaîne
    Standard
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SC0305 SG 10FT
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288867869
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
SC0305 SG 10FT CHAÎNE SILENCIEUSE
  • Disponible en 3/8 po, 1/2 po, 3/4 po, 1 po en 10FT sections ou coupé à la longueur Disponible en construction « Guide latéral » ou « Guide central » Conçu avec un joint culbuteur exclusif qui élimine la friction pendant l’articulation de la chaîne, permettant une haute rotation avec moins d’usure et de chaleur. Idéal pour les applications de puissance faible à modérée.