Motion
ENSEMBLE SC414 C-L

MORSE
SC414 C-L SET

Ensemble de maillons de raccord de chaîne silencieux 330138 - 0.5000 po pas, pour utilisation avec : SC414, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI04680265
N° MFRSC414 C-L SET
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
SC414 C-L SET

Ensemble de maillons de raccord de chaîne silencieux 330138 - 0.5000 po pas, pour utilisation avec : SC414, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI04680265
N° MFRSC414 C-L SET
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la traction ultime moyenne
    26200 lb
  • Largeur totale de la chaîne
    3.5000 po
  • Taille de la chaîne
    0.5 po
  • Laçage
    28 x 29
  • Pas
    0.5000 po
  • Poids
    0.17 lb
  • Largeur sur les broches percées
    3.7890 po
  • Largeur sur les goupilles rivetées
    3.6550 po

Détails

  • Type de lien
    Ensemble de liaisons de connecteur
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ENSEMBLE SC414 C-L
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288466512
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Entraînements à chaîne dentée inversée

Aperçu

Description du fabricant
ACCESSOIRES POUR CHAÎNE SILENCIEUSE SC414 C-L SET
  • Accessoire de chaîne SC, ensemble de maillons de raccordement standard Disponible en pas de 3/8 po, 1/2 po, 3/4 po, 1 po, 1 1/2 po, 2 po Offre un fonctionnement fluide, silencieux et économique