Motion
E-6207-B

ROLLWAY
E-6207-B

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 35 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 54 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI04680336
N° MFRE-6207-B
Prix532.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLWAY
E-6207-B

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 35 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 54 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI04680336
N° MFRE-6207-B
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
Prix532.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    48 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    54 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier segmenté
  • Type de course intérieure
    Séparable dans les deux directions
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637410023222
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de sonnerie extérieure
    Non sépareable
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur - Séparable dans les deux directions - Course extérieure - Non Séparable
  • CUP_NON
    637410023222

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE E-6207-B