Motion
E-5314-B

ROLLWAY
E-5314-B

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 70 mm, DI 150 mm, largeur 63.5 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI04680354
N° MFRE-5314-B
Prix1,628.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLWAY
E-5314-B

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 70 mm, DI 150 mm, largeur 63.5 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI04680354
N° MFRE-5314-B
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
Prix1,628.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    63.5 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    12.9 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier segmenté
  • Brides
    (2) Brides sur la bague extérieure
  • Dégagement interne
    C0
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637410022492
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de sonnerie extérieure
    Course extérieure avec deux anneaux à pression pour retenir l’ensemble de rouleaux, non séparation
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur - Séparable dans les deux directions - Course extérieure - Non Séparable
  • CUP_NON
    637410022492

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE E-5314-B