Motion
CFF 8Y
1490808000 Femelle filetée avec goujon mâle à l’extrémité droite de la tige - Qualité : Commerciale, Diamètre de l’alésage : 0.5000 po, Taille du filetage de la tige : 1/2-20, Autolubrifiante
N° D’ARTICLE MI04680390
N° MFRCFF 8Y
Prix135.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1490808000 Femelle filetée avec goujon mâle à l’extrémité droite de la tige - Qualité : Commerciale, Diamètre de l’alésage : 0.5000 po, Taille du filetage de la tige : 1/2-20, Autolubrifiante
N° D’ARTICLE MI04680390
N° MFRCFF 8Y
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
Prix135.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Diamètre de la tête
    1.3120 po
  • Largeur de la tête
    0.5000 po
  • Taille du filetage de la tige
    #1/2-20
  • Taille du filetage
    1/2-20
  • Poids
    0.42 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Dessin CAD
  • Grade
    Commercial
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - Placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CFF 8Y
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288724797
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 350 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Aucun
  • Capacité de charge statique radiale
    9000 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    CFF
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNF
  • CUP_NON
    662288724797

Aperçu

Description du fabricant
CFF 8Y BOUT DE TIGE
  • Construction commerciale deux pièces Traité thermiquement, bille plaquée chrome Traité thermiquement, boîtier en acier allié plaqué Goujon Y femelle à filetage externe

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté