Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.5000 po
- Diamètre de la tête1.3120 po
- Largeur de la tête0,5000 po
Détails
- Matériau de la billeAcier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
- Dessin CAD
- GradeCommercial
- Matériau du boîtierAcier au carbone - placage résistant à la corrosion
- LubrificationGraisse
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Numéro de catalogue du fabricant1590808000
- Plage de température de fonctionnementMax. 350°
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAucun
- Capacité de charge statique radiale9000 lbf
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieCFF
- Direction du filetageMain gauche
- CUP_NON662288725381