Motion
CFM 6Y
1480608000 Fileté mâle avec goujon mâle à l’extrémité droite de la tige - Qualité : Commercial, Diamètre de l’alésage : 0.3750 po, Taille du filetage de la tige : 3/8-24, Autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI04680394
N° MFRCFM 6Y
Prix62.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1480608000 Fileté mâle avec goujon mâle à l’extrémité droite de la tige - Qualité : Commercial, Diamètre de l’alésage : 0.3750 po, Taille du filetage de la tige : 3/8-24, Autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI04680394
N° MFRCFM 6Y
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
Prix62.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Diamètre de la tête
    1.0000 po
  • Largeur de la tête
    0.4060 po
  • Taille du filetage de la tige
    #3/8-24
  • Taille du filetage
    3/8-24
  • Poids
    0.17 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié - traité thermiquement - plaqué chrome
  • Dessin CAD
  • Grade
    Commercial
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - Placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CFM 6Y
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288725008
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 350 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Aucun
  • Capacité de charge statique radiale
    5000 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    débit
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNF
  • CUP_NON
    662288725008

Aperçu

Description du fabricant
CFM 6Y EXTRÉMITÉ TIGE
  • Construction commerciale deux pièces Traité thermiquement, bille plaquée chrome Traité thermiquement, boîtier en acier allié plaqué Goujon en Y mâle à filetage externe

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté