Motion
ERX-28T XLO

SEALMASTER
ERX-28T XLO

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 1-3/4 po, diamètre extérieur 3.3470 po, largeur 2.0000 po, usage moyen, bague concentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI04680404
N° MFRERX-28T XLO
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
ERX-28T XLO

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 1-3/4 po, diamètre extérieur 3.3470 po, largeur 2.0000 po, usage moyen, bague concentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI04680404
N° MFRERX-28T XLO
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/4 po
  • Rayon du filet
    0.0620 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.0600 po
  • Angle de désalignement
    Aucun
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.0940 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.3470 po
  • Largeur totale
    2.0000 po
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    2.25 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Plastique
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type de boîtier
    Insert (style ER)
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Dégagement interne
    Standard
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Lubrifiant
    Enduit d'huile seulement - Pas de remplissage de graisse d'usine
  • Type de lubrification
    Enduit d'huile seulement - Pas de remplissage de graisse d'usine
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ERX-28T XLO
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461259337
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 220 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7901 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    5139 lb
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue pour la conduite terrestre
  • Type de joint
    Labyrinthe en feutre réduit
  • Série
    ERX-T
  • CUP_NON
    662461259337

Aperçu

Description du fabricant
INSERT DE ROULEMENT À BILLES ERX-28T XLO
  • Roulement cylindrique de diamètre extérieur de style ER avec bouton-pression et bagues de roulement en oxyde noir
  • Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite
  • Joint à très faible résistance, coupe de feutre, joint labyrinthe et flinger
  • Lubrifié à l’huile pour réduire la friction interne
  • Dispositif de retenue en nylon pour réduire la résistance globale

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté