Motion
SPM-32 CXU

SEALMASTER
SPM-32 CXU

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 2 po, matériau en fonte, traitement d’air, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04680443
N° MFRSPM-32 CXU
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
SPM-32 CXU

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 2 po, matériau en fonte, traitement d’air, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04680443
N° MFRSPM-32 CXU
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.1250 po
  • Diamètre à l’alésage
    2 po
  • Hauteur totale
    3.3125 po
  • Longueur totale
    3.7031 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Manutention de l’air
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Matériau du joint
    Feutre
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Série
    SPM
  • CUP_NON
    662461228524

Aperçu

Description du fabricant
BLOC-SPM-32 CXU

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté