Motion
TLA2820UU
Roulement à rouleaux à aiguilles - extrémité ouverte, diamètre de 28 mm, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de 20 mm, double joint
N° D’ARTICLE MI04681007
N° MFRTLA2820UU
Prix29.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - extrémité ouverte, diamètre de 28 mm, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de 20 mm, double joint
N° D’ARTICLE MI04681007
N° MFRTLA2820UU

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix29.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    28 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Double étanchéité
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémité ouverte
  • Capacité de charge dynamique
    13800 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles TLA2820UU avec un type de fermeture à double joint et un type de coupelle étiré à bout ouvert offre un diamètre d’alésage de 28 mm, un diamètre extérieur de 35 mm, une largeur totale de 20 mm et pèse 0.08 lb, ce qui le rend idéal pour les applications automobiles scellées, les boîtes de vitesses industrielles et les machines lourdes.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TLA2820UU
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TLA
  • Capacité de charge statique
    23500 N

Aperçu

Description du fabricant
TLA2820UU BRG
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Métrique
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé
  • Scellé

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté