Motion
5384-170-005

WARNER
5384-170-005

EB-1000, 0,50 - 1.625 po diamètre/arbre, en rainure de clavette, 24 c.c., 2000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04681513
N° MFR5384-170-005
Prix5,974.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WARNER
5384-170-005

EB-1000, 0,50 - 1.625 po diamètre/arbre, en rainure de clavette, 24 c.c., 2000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04681513
N° MFR5384-170-005
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
Prix5,974.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.563 po
  • Frein extérieur Diamètre  
    3.531 po
  • Global Longueur  
    10.328 po

Détails

  • Type de frein
    Module électroélectrique à la mise sous tension
  • Type de montage
    Moteur, arbre traversant
  • Couple statique nominal
    240 pi-lb
  • Normes respectées
    UL
  • CUP_NON
    786582067920
  • Tension nominale
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
5384-170-005 - FREIN EB-1000 24V

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon