Motion
655-40654-2
Pompe à huile et à graisse - Pompe électrique, débit de 0.23 cm3/course, rapport de 70:1 pompe, taille de conteneur compatible 10 lb
N° D’ARTICLE MI04682532
N° MFR655-40654-2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe à huile et à graisse - Pompe électrique, débit de 0.23 cm3/course, rapport de 70:1 pompe, taille de conteneur compatible 10 lb
N° D’ARTICLE MI04682532
N° MFR655-40654-2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du contenant compatible
    10 lb
  • Raccordement du filetage de sortie
    G 1/4 BSPP (femme) dans

Détails

  • Débit
    0.014 po3/course
  • Type de lubrification
    Huile et graisse
  • Température de fonctionnement maximale
    +158 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    5076 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Rapport de pompe
    70:1
  • Type de pompe
    Pompe électrique
  • Tension
    380 à 420 (50 Hz) V, 440 à 480 (60 Hz) V

Aperçu

Description du fabricant
655-40654-2 P205-M70-5XYN-1K7-380-420/44