Motion
6222-M-C4
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 110 mm, diamètre extérieur : 200 mm, largeur 38 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04682950
N° MFR6222-M-C4
Prix1,187.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 110 mm, diamètre extérieur : 200 mm, largeur 38 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04682950
N° MFR6222-M-C4
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
Prix1,187.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    38 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6222-M-C4
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C4
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial et à rainure profonde présente un diamètre d’alésage de 110 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 200 mm et une largeur globale de 38 mm pour une utilisation radiale intensive.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6222-M-C4
  • Rpm max.
    4450 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    153000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    117000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • CUP_NON
    4026677171191

Aperçu

Description du fabricant
6222-M-C4