Motion
3313B-2ZTNC3
Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 65 mm, D.E. de 140 mm, 2.3110 po de largeur, Double blindage, sans anneau élastique, angle de contact de 32 °, C3
N° D’ARTICLE MI04683409
N° MFR3313B-2ZTNC3
Prix892.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 65 mm, D.E. de 140 mm, 2.3110 po de largeur, Double blindage, sans anneau élastique, angle de contact de 32 °, C3
N° D’ARTICLE MI04683409
N° MFR3313B-2ZTNC3
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
Prix892.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Angle de contact
    32 °
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    2.3110 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    3313B-2ZTNC3 ANGULAIRE DOUBLE RANGÉE
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176422959
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176422959

Aperçu

Description du fabricant
3313B-2ZTNC3 ANGULAIRE DOUBLE RANGÉE