Motion
51217

NTN
51217

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 85 mm, diamètre extérieur de 125 mm, largeur de 31 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI04684011
N° MFR51217
Prix420.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
51217

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 85 mm, diamètre extérieur de 125 mm, largeur de 31 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI04684011
N° MFR51217
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
Prix420.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Global Largeur  
    31 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    2.811 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5008
  • Dégagement interne
    CN
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359306781
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21500 lbf
  • Matériau du joint
    Aucun
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Série
    512
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • CUP_NON
    4547359306781

Aperçu

Description du fabricant
51217 ROULEMENT DE POUSSIÈRE