Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.7350 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.8750 po
- Extérieur Diamètre3.5000 po
- Global Largeur0.8750 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- DescriptionMJ1.3/8-2ZJ BILLE À RAINURE PROFONDE À RANGÉE UNIQUE
- Description longueLe MJ1.3/8-2ZJ est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 1.7350 po avec un diamètre extérieur de 3.5000 po et une largeur de 0.8750 po, double blindage pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricantMJ1.3/8-2ZJ
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON747023009398