Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale20.470 po
- Longueur totale9.450 po
- Largeur totale5.300 po
- Taille du port1/4 NPT
- Poids7 kg
Détails
- Pays d’origineJP
- Débit d'air d'entrée3.5 scfm
- Entrée/sortie NPT1/4 po
- Température de fonctionnement maximale122 °F
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Pression de fonctionnement minimale43.5 psi
- Type de produitSéchoirs à air déshydratant
- Point de rosée standard-22 °F
- Fréquence d’alimentation50/60 Hz
- Tension d’alimentation110 V c.a.
- Norme de filetageNPT
Aperçu
- ID de série du séchoir à air sans chaleur
- Compact et léger
- Pression de fonctionnement : 0.3 à 1.0MPa
- Température de l’air d’entrée : 5 à 50°C