Motion
6006-2NKE9C3

NACHI AMERICA INC
6006-2NKE9C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 55 mm de diamètre extérieur, 13 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI04686294
N° MFR6006-2NKE9C3
Prix28.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NACHI AMERICA INC
6006-2NKE9C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 55 mm de diamètre extérieur, 13 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI04686294
N° MFR6006-2NKE9C3
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
Prix28.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Poids
    0.26 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    6006 2NKE C3 BILLE BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.48
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6006-2NKE9C3BM8M est un roulement à billes à rainure profonde radiale de 30 mm avec double joint et diamètre extérieur de 55 mm pour une utilisation intensive.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6006-2NKE9C3BM8M
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893524581
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4991893524581

Aperçu

Description du fabricant
6006-2NKE9C3 BILLE BRG