Motion
ETP-E60

ZERO MAX
ETP-E60

Bague sans clé - série ETP-EXPRESS, DI 60 mm, DI 73 mm
N° D’ARTICLE MI04689262
N° MFRETP-E60
Prix726.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
ETP-E60

Bague sans clé - série ETP-EXPRESS, DI 60 mm, DI 73 mm
N° D’ARTICLE MI04689262
N° MFRETP-E60
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
Prix726.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M16
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Pression de contact du moyeu
    2.8750 po
  • Extérieur Diamètre  
    73 mm
  • Longueur totale
    90 mm
  • Taille de la vis
    M16
  • Pression de contact de l’arbre
    2.3620 po
  • Poids
    4.08 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Série
    ETP-EXPRESS
  • Force axiale transmissible
    20232 lbf

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE ETP-E60 ETP 60MM EXPRESS