Spécifications
Dimensions
- Longueur totale11.37 po
- Largeur totale4.38 po
- Couple de calage165.0 po
- Couple de démarrage123 po
Details
- Consommation d'air95.0 pcm
- Vitesse libre350 tr/min
- Puissance maximale3.00 hp
- Type de moteurMoteur pneumatique
- RotationRéversible
- Vitesse au couple maximal175 tr/min
Aperçu
Description du fabricant
4840Q ENGRENAGE PLANÉTAIRE À PALETTES MULTIPLES EN LIGNE
- Compact et portatif : obtenez une puissance maximale dans une taille minimale
- Ne brûle pas : peut être bloqué ou surchargé pendant de longues périodes sans dommage
- L’absence d’accumulation de chaleur ou d’étincelles rend les moteurs pneumatiques idéaux pour une utilisation dans des applications inflammables ou explosives
- La vanne à quatre voies permet une inversion instantanée du moteur en tournant une vanne
- Utilise une large gamme de vitesses en utilisant une vanne simple sur votre conduite d’alimentation en air
- Le démarrage à coussin d’air réduit le stress sur votre équipement
- Montage frontal à six trous standard
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Ingersoll Rand 1" Cordless Impact WrenchIngersoll Rand 1" Cordless Impact Wrench
View Literature
SMC Desktop Duster Box ZVB Series BrochureDesktop Duster Box ZVB Series a dedicated integrated static neutralization, dust removal, and dust collection device.
View Literature
Ingersoll Rand Clutch ToolsThe Ingersoll Rand QC Series clutch tools deliver precise, durable fastening with Cmk >1.67 and �10% accuracy. Featuring visual cycle feedback, brushless motors, ergonomic design, and IQV20 battery compatibility for demanding production environments.
View Literature