Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter1.0625 po
- Diamètre extérieur1.9800 po
- Largeur totale0.5625 po
- Poids0.28 lb
Details
- Type d’assemblageCône et tasse
- Type de roulementEnsembles complets de roulements à rouleaux coniques
- Numéro CUP du fabricant085311058773
- Type de produitEnsembles complets de roulements à rouleaux coniques
- CUP_NON085311058773
Aperçu
Description du fabricant
BR4 - ROULEMENT À ROULEAUX CONIQUE