Motion
A88107
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 35 mm, D.E 72 mm, largeur 25 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI04694583
N° MFRA88107
Prix91.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 35 mm, D.E 72 mm, largeur 25 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI04694583
N° MFRA88107

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix91.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    2.8350 po
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Poids
    0.79 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    A88107-BVV - ROULEMENT À BILLES/DÉGAGEMENT D'EMBRAYAGE
  • Description longue
    Le A88107 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 35 mm avec un diamètre extérieur de 72 mm, une largeur de 25 mm et une conception droite.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    A88107
  • Numéro CUP du fabricant
    085311067126
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    085311067126

Aperçu

Description du fabricant
A88107-BVV - ROULEMENT À BILLES/DÉGAGEMENT D'EMBRAYAGE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon