Motion
45095
Joint d’étanchéité à l’huile Duratemp H (HNBR) – Solide, diamètre d’arbre de 4.5000 po, diamètre extérieur de 5.876 po, largeur totale de 1.010 po, conception PLUS XL, Duratemp (H) – Matériau pour lèvres en nitrile hydrogenté
N° D’ARTICLE MI04695098
N° MFR45095
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité à l’huile Duratemp H (HNBR) – Solide, diamètre d’arbre de 4.5000 po, diamètre extérieur de 5.876 po, largeur totale de 1.010 po, conception PLUS XL, Duratemp (H) – Matériau pour lèvres en nitrile hydrogenté
N° D’ARTICLE MI04695098
N° MFR45095
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    5.876 po
  • Largeur totale
    1.010 po
  • Diamètre de l’arbre
    4.500 po
  • Poids
    0.72 lb

Détails

  • Type de conception
    PLUS XL
  • Matériau pour les lèvres
    Duratemp (H) - Nitrile hydrogenté
  • Numéro CUP du fabricant
    085311298247
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
45095 - SCOTSEAL