Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM ou taille 8
- Longueur12.2 po
- TailleM
Détails
- ApplicationMédical, Traitement des tissus organiques, Pharmacie
- CouleurBlanc
- Pays d’origineÉtats-Unis
- DescriptionGANT ANTIMICROBIEN STÉRILE SCEPTER, M
- Code d’harmonisation6116938800
- Capacité de blanchimentLaver à la machine à l’eau tiède avec du détergent ou du savon pendant 10-15 minutes. La température de l’eau ne doit pas dépasser 140ºF
- Matériau de la doublurePolyester
- Numéro de catalogue du fabricantM321M
- MatérielPolyester
- Type de produitGants tout usage
- Gamme de produitsEnvironnement critique
- Type de protectionEnvironnement critique
- CUP_NON43551056539
Aperçu
- FIL DE POLYESTER 20PC/BOÎTE