Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsS ou taille 7
- Longueur10.5 po
- TailleS
Détails
- ApplicationAssemblage automatique, assemblage de moteur, construction, fabrication de métal
- Matériau de revêtementNitrile
- CouleurNoir
- Pays d’origineCN
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionGANT NOIR EN TRICOT A2 KEVLAR, S
- Mot-clé de descriptionPaume et doigts recouverts de nitrile
- Type de mainPaire
- Code d’harmonisation6116106500
- Jauge de tricot15 g
- Capacité de blanchimentLaver à la machine à l’eau tiède avec du détergent ou du savon pendant 10-15 minutes. La température de l’eau ne doit pas dépasser 140ºF (60ºC). Rincer à l’eau froide. Sécher par culbutage à basse température pendant 15-20 minutes, sans dépasser 120ºF (50ºC). Pour les gants très sales, prétraiter avec un détachant. Ne pas utiliser d’eau de Javel ou de solution de nettoyage à sec.
- Matériau de la doublureKevlar®, Lycra
- Numéro de catalogue du fabricantY9256S
- MatérielKevlar
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Gamme de produitsEnduit de palmier
- Type de protectionEnduit de palmier
- Normes respectéesASTM 1790-97
- TypeRésistant aux coupures
- CUP_NON43551042228
Aperçu
- PALME RECOUVERTE DE MOUSSE NITRILE