Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM ou taille 8
- Longueur10.1 po
- TailleM
Détails
- ApplicationMédical
- CouleurBlanc
- Pays d’origineÉtats-Unis
- DescriptionGANTS DOUBLÉS EN NYLON, EXT CF, M
- Code d’harmonisation6116938800
- Capacité de blanchimentLaver à la machine à l’eau tiède avec du détergent ou du savon pendant 10-15 minutes. La température de l’eau ne doit pas dépasser 140ºF
- Matériau de la doublureNylon
- Numéro de catalogue du fabricantM113M
- MatérielNylon
- Type de produitGants en tricot - Sans revêtement
- Gamme de produitsEnvironnement critique
- Type de protectionEnvironnement critique
- CUP_NON43551056515
Aperçu
- DOIGT COMPLET, 25PC/BX