Motion
Y9256XS
Y9256XS
N° D’ARTICLE MI04697974
N° MFRY9256XS
Prix10.45 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Y9256XS
N° D’ARTICLE MI04697974
N° MFRY9256XS
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
Prix10.45 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TP ou taille 6
  • Longueur  
    11.5 po
  • Taille
    XS

Détails

  • Application
    Assemblage automatique, assemblage de moteur, construction, fabrication de métal
  • Matériau de revêtement
    Mousse nitrile
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    CN
  • Description
    GANT NOIR EN TRICOT A2 KEVLAR, TP
  • Code d’harmonisation
    6116106500
  • Capacité de blanchiment
    Laver à la machine à l’eau tiède avec du détergent ou du savon pendant 10-15 minutes. La température de l’eau ne doit pas dépasser 140ºF (60ºC). Rincer à l’eau froide. Sécher par culbutage à basse température pendant 15-20 minutes, sans dépasser 120ºF (50ºC). Pour les gants très sales, prétraiter avec un détachant. Ne pas utiliser d’eau de Javel ou de solution de nettoyage à sec.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    Y9256XS
  • Matériel
    Kevlar
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Gamme de produits
    Enduit de palmier
  • Type de protection
    Enduit de palmier
  • CUP_NON
    43551047841

Aperçu

Description du fabricant
Y9256XS KEV. KNT BLK FM NTRLE REVÊTU
  • PALME RECOUVERTE DE MOUSSE NITRILE