Motion
Y0107M
Gants de conducteur en cuir avec pouce Keystone - M ou taille 8, cuir de chèvre à grain supérieur, blanc, gris
N° D’ARTICLE MI04697981
N° MFRY0107M
Prix16.14 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de conducteur en cuir avec pouce Keystone - M ou taille 8, cuir de chèvre à grain supérieur, blanc, gris
N° D’ARTICLE MI04697981
N° MFRY0107M
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
Prix16.14 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8
  • Longueur
    10.5 po
  • Poids
    0.163 lb

Détails

  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Gris, blanc
  • Description
    GANT EN PEAU DE CHÈVRE À GRAIN DE BOIS, M
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • ECCN
    EAR99
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de peau de chèvre à grain supérieur
  • Matériel
    Cuir de peau de chèvre
  • Type de produit
    Gants de conducteur en cuir - Pouce Keystone
  • Type de protection
    Chauffeurs en cuir
  • Style de pouce
    Clé de voûte

Aperçu

Description du fabricant
Y0107M DRVR GRN KYSTNE THMB
  • PIERRE DE CLÉS NON DOUBLÉE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good