Motion
134657
134657
N° D’ARTICLE MI04698257
N° MFR134657
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
134657
N° D’ARTICLE MI04698257
N° MFR134657
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    XXSR

Détails

  • Application
    Traitement de l’acier, manipulation du métal, estampage du métal, fabrication du métal, manipulation des lames
  • Couleur
    Gris
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    GANTS EN TALON ARGENT, XXSR
  • Code d’harmonisation
    6116109500
  • Capacité de blanchiment
    Rincer à l’eau froide puis laver à la machine à l’eau tiède avec un détergent doux ou du savon pendant 10-15 minutes. La température de l’eau ne doit pas dépasser 160ºF (71ºC). Rincer à l’eau froide. Sécher par culbutage pendant 10-15 minutes, sans dépasser 150ºF (67ºC). Une solution d’eau de Javel diluée peut être utilisée (hypochlorite de sodium à 5.25 % ou javellisant 1:10 domestique).
  • Numéro de catalogue du fabricant
    134657
  • Matériel
    Fibres haute performance
  • Gamme de produits
    Résistant aux coupures
  • Type de protection
    Résistant aux coupures
  • CUP_NON
    43551014379

Aperçu

Description du fabricant
134657 TALON ARGENT URÉTHANE PTN XXSR
  • MOTIF D’URÉTHANE