Motion
134669
134669
N° D’ARTICLE MI04698265
N° MFR134669
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
134669
N° D’ARTICLE MI04698265
N° MFR134669
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Application
    Traitement de l’acier, manipulation du métal, estampage du métal, fabrication du métal, manipulation des lames
  • Couleur
    Gris
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    GANTS EN TALON ARGENT, LR
  • Code d’harmonisation
    6116109500
  • Capacité de blanchiment
    Rincer à l’eau froide puis laver à la machine à l’eau tiède avec un détergent doux ou du savon pendant 10-15 minutes. La température de l’eau ne doit pas dépasser 160ºF (71ºC). Rincer à l’eau froide. Sécher par culbutage pendant 10-15 minutes, sans dépasser 150ºF (67ºC). Une solution d’eau de Javel diluée peut être utilisée (hypochlorite de sodium à 5.25 % ou javellisant 1:10 domestique).
  • Numéro de catalogue du fabricant
    134669
  • Matériel
    Fibres haute performance
  • Gamme de produits
    Résistant aux coupures
  • Type de protection
    Résistant aux coupures
  • CUP_NON
    43551017639

Aperçu

Description du fabricant
134669 TALON ARGENT URÉTHANE PTN LR
  • MOTIF D’URÉTHANE