Motion
135481
135481
N° D’ARTICLE MI04698278
N° MFR135481
Prix20.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
135481
N° D’ARTICLE MI04698278
N° MFR135481
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
Prix20.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    L

Détails

  • Application
    Transformation de la volaille, transformation du bœuf, transformation du porc, manipulation du métal
  • Couleur
    Bleu
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    GANTS BLEUS DEFENDER 10 , L
  • Code d’harmonisation
    6116938800
  • Capacité de blanchiment
    Retirer toutes les grosses particules. Rincer à l’eau froide, puis laver à la machine à l’eau tiède avec un détergent doux ou du savon pendant 10-15 minutes. La température de l’eau ne doit pas dépasser 160ºF (71ºC). Rincer à l’eau froide. Sécher par culbutage pendant 10-15 minutes, sans dépasser 150ºF (67ºC). Une solution d’eau de Javel diluée peut être utilisée (hypochlorite de sodium à 5.25 % ou javellisant 1:10 domestique).
  • Numéro de catalogue du fabricant
    135481
  • Matériel
    Fibres haute performance
  • Gamme de produits
    Résistant aux coupures
  • Type de protection
    Résistant aux coupures
  • CUP_NON
    43551052739

Aperçu

Description du fabricant
135481 DEFNDR 10 MANCHETTE STANDARD BLEUE L
  • POIGNET STANDARD