Spécifications
Dimensions
- TailleXL
Détails
- ApplicationTransformation de la volaille, transformation du bœuf, transformation du porc, restaurant, cafétérias
- CouleurBlanc
- Pays d’origineÉtats-Unis
- DescriptionVS CALIBRE 13 , GANT BLANC WHIZARD , XL
- Code d’harmonisation6116938800
- Capacité de blanchimentRincer à l’eau froide puis laver à la machine à l’eau tiède avec un détergent doux ou du savon pendant 10-15 minutes.La température de l’eau ne doit pas dépasser 160ºF (71ºC). Rincer à l’eau froide. Sécher par culbutage pendant 10-15 minutes, sans dépasser 150ºF (67ºC). Une solution d’eau de Javel diluée peut être utilisée (hypochlorite de sodium à 5.25 % ou javellisant 1:10 domestique).
- Numéro de catalogue du fabricant135031
- MatérielFibres haute performance
- Gamme de produitsRésistant aux coupures
- Type de protectionRésistant aux coupures
- CUP_NON43551061885
Aperçu
- POIGNET GRIS